SIEMENS - SIE7KT1667 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS - 7KT1667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869563626
Artikelnummer
SIE7KT1667
Herstellernummer
7KT1667
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
- LCD display
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Max current: 80 A (trifase), 63 A (monofase)
- Montaggio su guida DIN
- Trifase M-bus support
- Autoalimentato
- Controllo di energia apparente, attiva e reattiva
- Morsetto a vite
- Comunicazione tramite Modbus RTU, M-Bus, o interfaccia S0
- Misurazioni precise e affidabili dei consumi energetici.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.
- Utilizzabile in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


