Startseite

SIEMENS - SIE7KT1666 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS MID - 7KT1666

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563619

Artikelnummer

SIE7KT1666

Herstellernummer

7KT1666

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Dispositivo di misura trifase
    • Tensione L-L: 400 V
    • Tensione L-N: 230 V
    • Corrente massima: 80 A
    • Montaggio: Su guida DIN
    • Comunicazione: Modbus RTU/ASCII + MID
    • Funzioni: Misura di energia apparente, attiva e reattiva
    • Alimentazione: Autoalimentato
    • Collegamento:Morsetto a vite

    Benefici per il cliente:

    • I contatori 7KT PAC1600 forniscono misurazioni precise, riproducibili e affidabili per la valutazione del fabbisogno energetico.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia tramite varie interfacce di comunicazione.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto elettrico.
    • Diverse varianti disponibili per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie