Startseite

SIEMENS - SIE7KT1665 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS - 7KT1665

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1665 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563602

Artikelnummer

SIE7KT1665

Herstellernummer

7KT1665

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...0 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

SENTRON 7KT PAC1600

Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

Dettagli tecnici:

  • L-L: 400 V
  • L-N: 230 V
  • 80 A
  • Apparecchio per montaggio su guida DIN
  • Trifase
  • Modbus RTU/ASCII
  • Energia apparente / attiva / energia reattiva
  • Autoalimentato
  • Morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia
  • Informazioni complete sulla installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia
  • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto
  • Facile integrazione in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dell'energia
  • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze degli utenti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie