SIEMENS - SIE7KT1664 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A M-BUS MID - 7KT1664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869563596
Artikelnummer
SIE7KT1664
Herstellernummer
7KT1664
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0.1...100 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Corrente: 5 A
- Montaggio su guida DIN
- Trifase M-bus + MID
- Misura fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
- Comunicazione: Modbus RTU, M-Bus, interfaccia S0
- Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Diverse varianti disponibili per soddisfare specifiche esigenze.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia autoalimentato per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie