Startseite

SIEMENS - SIE7KT1663 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A M-BUS - 7KT1663

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1663 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A M-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563589

Artikelnummer

SIE7KT1663

Herstellernummer

7KT1663

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Intensità: 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase M-bus
    • Misura energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Misura diretta fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
    • Integrazione tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0

    Vantaggi per il cliente:

    • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori energetici
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie