Startseite

SIEMENS - SIE7KT1662 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MODBUS MID - 7KT1662

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1662 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MODBUS MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563572

Artikelnummer

SIE7KT1662

Herstellernummer

7KT1662

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    Sentron, dispositivo di misura, 7KT PAC1600

    Il contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 misura il fabbisogno energetico in reti monofase e trifase con taratura fiscale, ed è progettato per un'installazione semplice su guida DIN.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente nominale: 5 A
    • Tipo di montaggio: su guida DIN
    • Comunicazione: Modbus RTU/ASCII + MID
    • Tipologia di energia misurata: energia apparente / attiva / energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Connessione: morsetto a vite
    • Misura fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase)

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e sullo stato dell'impianto elettrico.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibilità in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.
    • Ideale per applicazioni in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie