SIEMENS - SIE7KT1656 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MID - 7KT1656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869563558
Artikelnummer
SIE7KT1656
Herstellernummer
7KT1656
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...100 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
- Lcd display
- Line-to-neutral voltage: 230 V
- Current: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
- Apparecchio per montaggio su guidaDIN
- Funzioni di misura: energia apparente, attiva, reattiva
- Autoalimentato
- Morsetti a vite
- Comunicazione: Modbus RTU, M-Bus, interfaccia S0
- Certificazione MID
- Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia.
- Fornisce informazioni complete sulla distribuzione dell'energia.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Diversi modelli disponibili per soddisfare le esigenze specifiche.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie