Startseite

SIEMENS - SIE7KT1655 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A - 7KT1655

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1655 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563541

Artikelnummer

SIE7KT1655

Herstellernummer

7KT1655

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Il contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 è progettato per misurare il fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, fornendo dati affidabili e precisi.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • Voltage range: L-N: 230 V
    • Current rating: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
    • Installazione su guida DIN
    • Measurement of energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Terminals: screws
    • Comunication interfaces: Modbus RTU, M-Bus, S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Misurazioni precise e riproducibili per alimentazione e singoli utilizzatori
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell’impianto
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Varianti disponibili per soddisfare diverse esigenze di installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie