SIEMENS - SIE7KT1654 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A M-BUS MID - 7KT1654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869563534
Artikelnummer
SIE7KT1654
Herstellernummer
7KT1654
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
187...264 V
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0...0 Imp/kWh (k
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
10
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.
Dettagli tecnici:
- Dispositivo di misura
- LCD
- L-N: 230 V
- 63 A
- Apparecchio per montaggio su guida DIN
- Monofase
- M-bus + MID
- Energia apparente / attiva / energia reattiva
- Autoalimentato
- Morsetti avite
- Misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase)
Vantaggi per il cliente:
- Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia
- Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia
- Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto
- Facilmente integrabili in sistemi sovraordinati di automazione e digestione dell'energia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0
- Disponibili in diverse varianti per soddisfare le vostre esigenze
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


