Startseite

SIEMENS - SIE7KT1653 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A M-BUS - 7KT1653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563527

Artikelnummer

SIE7KT1653

Herstellernummer

7KT1653

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad esempio in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

    Dettagli tecnici:

    • LCD, L-N: 230 V, 63 A
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Monofase
    • M-bus
    • Energia apparente / attiva / energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetti a vite
    • Misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase)
    • Comunicazione tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0
    • Diverse varianti disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia.
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell’impianto.
    • Facile integrazione in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dell’energia.
    • Adatto a soddisfare diverse esigenze grazie alle varianti disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie