Startseite

SIEMENS - SIE7KT1652 PAC1600 CONTAT. MONOFASE 63A MODBUS MID - 7KT1652

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1652 PAC1600 CONTAT. MONOFASE 63A MODBUS MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563510

Artikelnummer

SIE7KT1652

Herstellernummer

7KT1652

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    Sentron, dispositivo di misura, 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Dispositivo di misura per montaggio su guida DIN
    • Alimentazione: L-N: 230 V
    • Corrente massima: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
    • Protocollo di comunicazione: Modbus RTU/ASCII + MID
    • Misura: Energia apparente, energia attiva, energia reattiva
    • Installazione: Autoalimentato con morsetti a vite

    Benefici per il cliente:

    • Misura precisa e riproducibile dei valori di energia per alimentazione e utilizzatori.
    • Informazioni complete sulla installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibile in diversevarianti per soddisfare specifiche esigenze.
    • Adatto per applicazioni in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie