Startseite

SIEMENS - SIE7KT1651 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS - 7KT1651

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT1651 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 63 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869563503

Artikelnummer

SIE7KT1651

Herstellernummer

7KT1651

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

63 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

187...264 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Dispositivo di misura con LCD
    • Tensionenominale: L-N: 230 V
    • Corrente nominale: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Protocollo di comunicazione: Modbus RTU/ASCII, M-Bus, interfaccia S0
    • Misura di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato con morsetti a vite

    Benefici per il cliente:

    • Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia
    • Integrazione facile in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Informazioni complete sulla installazione elettrica e distribuzione dell'energia
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le specifiche esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie