SIEMENS - SIE7KT1261 DATAMANAGER PAC1200 - 7KT1261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4047624427529
Artikelnummer
SIE7KT1261
Herstellernummer
7KT1261
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Breite:
70 mm
Höhe:
88 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
ja
Tiefe:
65 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


