SIEMENS - SIE7KT1223 STARTER KIT 24 (2X12) SENSORI 40A - 7KT1223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869528564
Artikelnummer
SIE7KT1223
Herstellernummer
7KT1223
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


