Startseite

SIEMENS - SIE7KT1201 TRASFORM. DI CORRENTE 3X100/5A 6UM - 7KT1201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 13 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869197319

Artikelnummer

SIE7KT1201

Herstellernummer

7KT1201

Hersteller

SIE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

13 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente AC 3x 100/5A SENTRON PAC

    Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100/5A
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Numero di fasi: 3
    • Dimensioni compatte per installazione semplice
    • Compatibilità con sistemi di misurazione e monitoraggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Accuratezza elevata nella misurazione della corrente
    • Facilità d'uso e installazione rapida
    • Affidabilità e lunga durata del prodotto
    • Supporto per integrazione in sistemi esistenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie