SIEMENS - SIE7KT10500Y VOLTM. 72X72MM DIRETTO SCALA 0-500VCA - 7KT10500Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...500 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869404332
Artikelnummer
SIE7KT10500Y
Herstellernummer
7KT10500Y
Hersteller
SIE
Messbereich:
0...500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Skalenbeleuchtung:
nein
- Dimensioni: 72x72 mm
- Scala di misurazione: 0-500VCA
- Tipo di display: Digitale
- Precisione: Alta
- Facile installazione grazie al formato compatto.
- Visualizzazione chiara e immediata della tensione.
- Affidabile per applicazioni industriali e commerciali.
Volt con 72x 72 mm direttamente SCALA 0-500VCA
Il Volt è un dispositivo di misurazione con dimensioni 72x72 mm che consente la lettura diretta della tensione da 0 a 500VCA.


