Startseite

SIEMENS - SIE7KN27102CE400YC0 POWERMANAGER V4 BASIC - 7KN27102CE400YC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Diagnosefunktion integriert - ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows ME - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows CE - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869573175

Artikelnummer

SIE7KN27102CE400YC0

Herstellernummer

7KN27102CE400YC0

Hersteller

SIE

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SENTRON Powermanager licenza software fino a 10 apparecchi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie