Startseite

SIEMENS - SIE7KN11100XC04 KIT 4: 1 PC1000+1 PC3000+ 9 FUSE+ 9 COM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 2

  • Betriebstemperatur - -25...60 °C

  • Breite - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624180714

Artikelnummer

SIE7KN11100XC04

Herstellernummer

7KN11100XC04

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

2

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm