Startseite

SIEMENS - SIE7KM93000PP200AA0 SENTRON PROFINET PROXY (PAC2200/PAC3200T - 7KM93000PP200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - nein

  • Voltmeter - nein

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624189328

Artikelnummer

SIE7KM93000PP200AA0

Herstellernummer

7KM93000PP200AA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

nein

Voltmeter:

nein

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Breite:

18 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

90 mm

Fernanzeige:

ja

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

ja

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Tiefe:

73 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

    SENTRON PROFINET Proxy (SPP)

    SENTRON PROFINET Proxy (SPP) collega gli apparecchi SENTRON con funzionalità Modbus TCP e con PROFINET IO, facilitando la comunicazione tra dispositivi.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con apparecchi SENTRON come 7KM PAC2200
    • Funzionalità di Modbus TCP
    • Switch Ethernet trasparente
    • Supporto per comunicazione IP SENTRON PAC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione di dispositivi diversi
    • Migliora l'affidabilità nelle comunicazioni di rete
    • Consente una gestione efficiente dei dati di misura
    • Ottimizza le prestazioni delle reti PROFINET IO

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie