SIEMENS - SIE7KM93000AM000AA0 MODULO AGGIUNTIVO MODBUS RTU - 7KM93000AM000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209761605
Artikelnummer
SIE7KM93000AM000AA0
Herstellernummer
7KM93000AM000AA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Tiefe:
73 mm
- Interfaccia RS485
- Portata fino a 7KM
- Compatibile con PAC3220, 4220, 3VA COM100 e 800 SENTRON PAC
- Facilita l'integrazione in sistemi di monitoraggio complessi
- Migliora la flessibilità della rete di misurazione
- Riduce la necessità di equipment aggiuntivo per la comunicazione
Modulo di ampliamento RS485
Modulo di ampliamento RS485 progettato per estendere la comunicazione fino a 7KM con i dispositivi PAC3220, 4220, 3VA COM100 e 800 SENTRON PAC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


