SIEMENS - SIE7KM93000AE020AA0 MOD. AGG. PROFINET PAC32X0 /4200 /3VA - 7KM93000AE020AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869565873
Artikelnummer
SIE7KM93000AE020AA0
Herstellernummer
7KM93000AE020AA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
22 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


