SIEMENS - SIE7KM92000AD000AA0 MODULO AGGIUNTIVO ANALOG I(N) I(DIFF) - 7KM92000AD000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547589
Artikelnummer
SIE7KM92000AD000AA0
Herstellernummer
7KM92000AD000AA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Tiefe:
73 mm
- Misura di corrente differenziale
- 2 ingressi analogici
- Integrazione con 7KM PAC3220 / 4220
- Adatto per conduttori di neutro
- Facilita l'acquisizione di valori di misura
- Espandibilità del sistema di monitoraggio
- Compatibilità con i dispositivi SENTRON
- Maggiore precisione nelle misurazioni elettriche
Modulo di ampliamento I(N),I(Diff),misura analogica del conduttore di neutro
Il modulo di ampliamento consente la misura di corrente differenziale e offre 2 ingressi analogici, rendendolo ideale per l'integrazione con i dispositivi SENTRON PAC3220 / 4220.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie