SIEMENS - SIE7KM92000AB000AA0 MODULO AGGIUNTIVO CONTATTI DIG. 4DI+2DO - 7KM92000AB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209802896
Artikelnummer
SIE7KM92000AB000AA0
Herstellernummer
7KM92000AB000AA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
22 mm


