SIEMENS - SIE7KM54126CA001EA8 PAC5200 NO DISPLAY GUIDA DIN - 7KM54126CA001EA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869524573
Artikelnummer
SIE7KM54126CA001EA8
Herstellernummer
7KM54126CA001EA8
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Versorgungsspannung DC:
20...300 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja







