SIEMENS - SIE7KM54126BA001EA2 PAC5200 DISPLAY 96X96 FRONTE QUADRO - 7KM54126BA001EA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869524597
Artikelnummer
SIE7KM54126BA001EA2
Herstellernummer
7KM54126BA001EA2
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
20...300 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
96 mm
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja
Tiefe:
147.9 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
- Tipo: Dispositivo di misura e power quality recorder
- Tensione L-L: 690 V
- Tensione L-N: 400 V
- Corrente: 10 A
- Interfaccia: Modbus TCP
- Parametri misurati: Energia apparente / attiva / reattiva / cos phi
- Armoniche: 2 - 40
- THD: Total Harmonic Distortion
- Classe di precisione: 0,5 secondo IEC61557-12 o 0,5S secondo IEC62053-22
- Alimentatore: Wide-range, AC/DC
- Morsetto: A vite
- Monitoraggio accurato della qualità dell'energia per una migliore gestione dell'energia.
- Facilità di integrazione grazie all'interfaccia Modbus TCP.
- Elevata precisione nelle misurazioni per una diagnostica affidabile degli impianti.
- Design robusto e versatile, adatto a diverse applicazioni industriali.
7KM PAC5200
SENTRON è un dispositivo di misura e power quality recorder progettato per monitorare e registrare parametri elettrici in sistemi trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


