SIEMENS - SIE7KM42120BA002AA0 PAC4200 (VERS. 220V AC) RING CONNECTION - 7KM42120BA002AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209822801
Artikelnummer
SIE7KM42120BA002AA0
Herstellernummer
7KM42120BA002AA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
110...340 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Breite:
96 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
96 mm
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja
Mit Firmware-Signatur:
ja
Tiefe:
82 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
- L-L: 690 V
- L-N: 400 V
- Corrente di misura: 5 A
- Trifase con protocolli di comunicazione: Modbus TCP, Modbus RTU opzionale / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO
- Misurazioni: Energia apparente / attiva / reattiva / cos phi
- Armoniche: 2ª ... 64ª
- THD
- Classe di precisione: 0,2 secondo IEC61557-12 o 0,2S secondo IEC62053-22
- Alimentatore da rete wide-range: 95 ... 240 V ±10% (AC), 110 ... 340 V ±10% (DC)
- Collegamento: Capocorda ad occhiello
- Acquisizione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche di alimentazione.
- Integrazione semplice in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e sulla qualità della rete.
- Possibilità di espansione con moduli aggiuntivi per ingressi/uscite digitali e analogici.
- Adatto per applicazioni in ambiti critici come ospedali e centri di calcolo.
SENTRON 7KM PAC4200
Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione, in grado di acquisire tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


