Startseite

SIEMENS - SIE7KM42111BA003AA0 PAC4200 (VERS. 24V DC) - 7KM42111BA003AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209893467

Artikelnummer

SIE7KM42111BA003AA0

Herstellernummer

7KM42111BA003AA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

289...289 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Versorgungsspannung DC:

22...65 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

500...500 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Breite:

96 mm

Montageart:

Einbau

Höhe:

96 mm

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

ja

Mit Firmware-Signatur:

ja

Tiefe:

82 mm

SENTRON, dispositivo di misura, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 V, 5 A, trifase, Modbus TCP, Modbus RTU opzionale / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, energia apparente / attiva / reattiva / cos phi, armoniche: 2ª ... 64ª, THD, classe 0,2 secondo IEC 61557-12 o classe 0,2S sec. IEC 62053-22, alimentatore da rete per bassissima tensione 22 ... 65 V +-10% (DC) morsetti a vite Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione SENTRON 7KM PAC4200 per lacquisizione precisa ditutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura per lanalisi rete 7KM PAC4200 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto e della qualità della rete. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS e Modbus RTU. Con moduli aggiuntivi, è possibile realizzare ulteriori ingressi e uscite digitali, ingressi analogici, misura diretta del conduttore di neutro, misura di corrente differenziale o funzionalità di gateway RS485. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie