Startseite

SIEMENS - SIE7KM32201BA011EA0 PAC3220 (VERS. 24V DC) - 7KM32201BA011EA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

231 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869570020

Artikelnummer

SIE7KM32201BA011EA0

Herstellernummer

7KM32201BA011EA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

24...60 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Breite:

96 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

96 mm

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

ja

Mit Firmware-Signatur:

ja

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

    SENTRON PAC3220 LCD 96x96 mm Power Monitoring Device

    Lo SENTRON PAC3220 è un dispositivo di monitoraggio della potenza che consente la misurazione precisa delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Protocollo: Modbus TCP
    • Display grafico
    • IE nom: 690/400V 45 ... 65 Hz
    • X/1A oppure X/5A AC energia ausiliaria: DC 24 ... 60 V -20/+10 %
    • Collegamento con morsetti a vite
    • Acquisizione di grandezze elettriche per impianti in settori industriali e infrastrutture critiche
    • Facile integrazione in sistemi di automazione tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS e Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e sullo stato dell'impianto
    • Possibilità di ampliamento con moduli aggiuntivi per ingressi/uscite digitali e misurazioni avanzate
    • Varietà di varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie