Startseite

SIEMENS - SIE7KM32200BA011DA0 PAC3220 (VERS. 230V AC/DC) - 7KM32200BA011DA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

231 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869570013

Artikelnummer

SIE7KM32200BA011DA0

Herstellernummer

7KM32200BA011DA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

100...250 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Breite:

96 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

96 mm

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

ja

Mit Firmware-Signatur:

ja

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

    SENTRON PAC3220 LCD 96x96 mm Power Monitoring Device

    Dispositivo di misura multifunzione per l'acquisizione precisa di grandezze elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Protocollo: Modbus TCP
    • Tensione nominale: 690/400 V
    • Frequenza nominale: 45 ... 65 Hz
    • Corrente nominale: X/1A oppure X/5A AC
    • Energia ausiliaria: AC/DC 100 ... 250 V ±10%
    • Collegamento con morsetti a vite
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia

    Vantaggi per il cliente:

    • Acquisizione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
    • Possibilità di espansione con moduli aggiuntivi per ingressi/uscite digitali e analogici.
    • Adatto per applicazioni in industrie di processo, manifatturieree infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie