Startseite

SIEMENS - SIE7KM32000CA011AA0 PAC3200T GUIDA DIN NO DISPLAY - 7KM32000CA011AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869538631

Artikelnummer

SIE7KM32000CA011AA0

Herstellernummer

7KM32000CA011AA0

Hersteller

SIE

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

108 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

90 mm

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

ja

Mit Firmware-Signatur:

ja

Tiefe:

64 mm

    SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC3200T

    Strumento di misura multifunzione per l'acquisizione precisa delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio suguida DIN senza display
    • Tensione L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente: 5 A
    • Connessione trifase ModBus TCP
    • Misurazione di energia apparente, energia attiva e energia reattiva
    • Alimentatore da rete wide-range, AC/DC
    • Morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Acquisizione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell’energia e sulle condizioni dell’impianto.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia tramite Modbus TCP e PROFINET.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare diverse esigenzeindustriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie