Startseite

SIEMENS - SIE7KM31202BA011HA0 SENTRON PAC3120 MID - 7KM31202BA011HA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

231 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624416301

Artikelnummer

SIE7KM31202BA011HA0

Herstellernummer

7KM31202BA011HA0

Hersteller

SIE

Montageart:

Einbau

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung DC:

100...250 V

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

ja

Mit Firmware-Signatur:

ja

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

56 mm

SENTRON PAC3120, tarato secondo MID, LCD 96x96 mm Power Monitoring Device, apparecchio da incasso nel pannello di comando per la misura di grandezze elettriche, protocollo: Modbus RTU, con display grafico, Ue 230/400 V, 50Hz, Ie x/1 A oppure x/5 A AC, opzione aggiuntiva per lalimentazione di tensione ausiliaria 100 ... 250 V +-10 % AC/DC morsetti a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KM PAC3120 per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura 7KM PAC3120 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili tramite Modbus RTU in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie