SIEMENS - SIE7KM31201BA011EA0 PAC3120 (VERS. 24V DC) - 7KM31201BA011EA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
231 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869570006
Artikelnummer
SIE7KM31201BA011EA0
Herstellernummer
7KM31201BA011EA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
24...60 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
96 mm
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja
Mit Firmware-Signatur:
ja
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
- Protocollo: Modbus RTU
- Display grafico
- Ue nom: 690/400 V, 45 ... 65 Hz
- Ie nom: X/1A oppure X/5A AC
- Energia ausiliaria: DC 24 ... 60 V, -20/+10 %
- Collegamento con morsetti a vite
- Acquisizione precisa e affidabile delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione.
- Valutazione delle condizioni dell'impianto e della qualità della rete di alimentazione.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche.
SENTRON PAC3120
Il dispositivo di monitoraggio della potenza SENTRON PAC3120 è progettato per la misurazione precisa delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


