SIEMENS - SIE7KM31200BA011DA0 PAC3120 (VERS. 230V AC/DC) - 7KM31200BA011DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
231 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869569994
Artikelnummer
SIE7KM31200BA011DA0
Herstellernummer
7KM31200BA011DA0
Hersteller
SIE
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
100...250 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
96 mm
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
ja
Mit Firmware-Signatur:
ja
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
- Ue nom: 690/400 V
- Frequenza: 45 ... 65 Hz
- Ie nom: X/1A oppure X/5A AC
- Energia ausiliaria: AC/DC 100 ... 250 V ±10 %
- Collegamento: morsetti a vite
- Acquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.
- Valutazione completa delle condizioni dell'impianto e della qualità della rete di alimentazione.
- Facile integrazione tramite Modbus RTU in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Disponibilità in diverse varianti per soddisfare esigenze specifiche.
SENTRON PAC3120 LCD 96x96 mm Power Monitoring Device
Apparecchio da incasso in pannello di comando per la misura di grandezze elettriche con protocollo Modbus RTU e display grafico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


