SIEMENS - SIE7KM22002EA401JB1 PAC2200 65A MODBUS TCP (CLP) - 7KM22002EA401JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869576824
Artikelnummer
SIE7KM22002EA401JB1
Herstellernummer
7KM22002EA401JB1
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
3...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
3...480 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Messungsart Lastgang:
ja
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
12
- L-L: 400V
- L-N: 230V
- Corrente: 65A diretto
- Montaggio: su guida DIN, 6TE
- Interfacce: LAN, Modbus-TCP
- Display: LCD
- Omologazione: MID
- Morsetti: a vite
- Autoalimentato: energia apparente / attiva / reattiva
- Memoria: certificata dell'andamento del carico conforme alla legge di misura e di calibrazione secondo PTB-A50.7
- Possibilità di monitorare il fabbisogno energetico in reti monofase e trifase per precise esigenze di fatturazione.
- Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia per alimentazione e utilizzatori.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell’energia grazie a molteplici opzioni di comunicazione.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto per una gestione efficiente.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare diverse esigenze di misurazione.
SENTRON PAC2200-CLP
Dispositivo di misura trifase per applicazioni industriali, in grado di fornire dati precisi e certificati sul consumo energetico e il carico elettrico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


