Startseite

SIEMENS - SIE7KM22002EA401JA1 PAC2200 65A MODBUS TCP MID - 7KM22002EA401JA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 65 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869538624

Artikelnummer

SIE7KM22002EA401JA1

Herstellernummer

7KM22002EA401JA1

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

65 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

3...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

3...480 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

12

    SENTRON 7 km PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad esempio in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • Corrente massima: 65 A
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Modalità di comunicazione: Modbus TCP+ MID
    • Tipi di energia misurati: energia apparente, energia attiva, energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Precisa e affidabile misurazione di energia

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori.
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibilità in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.
    • Specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie