Startseite

SIEMENS - SIE7KM22002EA401EA1 PAC2200, 65A MODBUS TCP - 7KM22002EA401EA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 65 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

119 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869538594

Artikelnummer

SIE7KM22002EA401EA1

Herstellernummer

7KM22002EA401EA1

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

65 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

3...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

3...480 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

12

    SENTRON 7KM PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • 65 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase Modbus TCP
    • Misura di energia apparente, energia attiva e energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite

    Benefici peri clienti:

    • Rilevamento preciso e riproducibile dei valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori.
    • Forniamo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e di gestione dell'energia.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le vostre esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie