SIEMENS - SIE7KM22002EA401CA1 PAC2200, 65A M-BUS - 7KM22002EA401CA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
119 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538570
Artikelnummer
SIE7KM22002EA401CA1
Herstellernummer
7KM22002EA401CA1
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
3...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
3...480 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
12
- LCD display
- Tensione L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Corrente massima: 65 A
- Apparecchio per montaggio su guida DIN
- Trifase M-Bus
- Autoalimentato
- Morsetto a vite
- Misurazione con trasformatori o diretta fino a 65 A
- Integrazione con Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus
- Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia
- Informazioni complete sulla distribuzione dell’energia nel sistema elettrico
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
- Varie varianti disponibili per soddisfare esigenze diverse
SENTRON 7 KM PAC2200
Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es. in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


