Startseite

SIEMENS - SIE7KM22002EA301JA1 PAC2200 5A MODBUS TCP MID - 7KM22002EA301JA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869538563

Artikelnummer

SIE7KM22002EA301JA1

Herstellernummer

7KM22002EA301JA1

Hersteller

SIE

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

3...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

3...480 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

12

    SENTRON 7 km PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Current rating: 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase Modbus TCP + MID
    • Rilevazione di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite per connessione
    • Misura diretta fino a 65 A
    • Integrazione con Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus

    Benefici per i clienti:

    • Misurazioni precise, riproducibili e affidabili dei valori di energia
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell'energia
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Diverse varianti disponibili per soddisfare le esigenze specifiche
    • Ideale per impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie