SIEMENS - SIE7KM22002EA301CA1 PAC2200 5A M-BUS - 7KM22002EA301CA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869538518
Artikelnummer
SIE7KM22002EA301CA1
Herstellernummer
7KM22002EA301CA1
Hersteller
SIE
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
3...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
3...480 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
12
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie