SIEMENS - SIE7KM22002EA001JB1 PAC2200 INSERZ. TA MODBUS TCP (CLP) - 7KM22002EA001JB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 3...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 3...480 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869576817
Artikelnummer
SIE7KM22002EA001JB1
Herstellernummer
7KM22002EA001JB1
Hersteller
SIE
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
3...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
3...480 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Messungsart Lastgang:
ja
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
12
Schutzart (IP):
IP40


