Startseite

SIEMENS - SIE7KM10200BA011DA0 PAC1020 (VERS. 230V AC/DC) - 7KM10200BA011DA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869576800

Artikelnummer

SIE7KM10200BA011DA0

Herstellernummer

7KM10200BA011DA0

Hersteller

SIE

Montageart:

Einbau

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung DC:

100...250 V

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

96 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Firmware-Signatur:

ja

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

42 mm

SENTRON PAC1020, 96 x 96 mm Power Monitoring Device, apparecchio da incasso nel pannello di comando per la misura di grandezze elettriche, protocollo: Modbus RTU, con display grafico, Ue nom max: 400/230 V, 45 ... 65 Hz, Ie nom: X/5A AC, energia ausiliaria: AC 85 V - 276 V collegamento a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KM PAC1020 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. Il dispositivo di misura base 7KM PAC1020 rileva in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anchevalori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura il dispositivo è facilmente integrabile in modo economico, grazie alla comunicazione seriale MODBUS RTU, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. Se lo spessore di lamiera del pannello frontale è inferiore a 1 mm osuperiore a 2 mm si deve ordinare separatamente lapposito supporto compatto. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie