SIEMENS - SIE6XV18815AH50 IE ROBUST CONNECTING CABLE 5M - 6XV18815AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Kategorie - 5E
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855877
Artikelnummer
SIE6XV18815AH50
Herstellernummer
6XV18815AH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
69 %
- Grado di protezione:IP69
- Lunghezza: 5,0 m
- Connettori: 2 connettori M12 (D-coded)
- Tipo di cavo: AWG22 preconfezionati
- Buss: Cavo di bus flessibile e robusto con guaina in FEP
- Standard: Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 e EN 50173
- Resistenza: All'acqua, intemperie, microbi e detergenti/disinfettanti
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo.
- Contatto elettrico affidabile dello schermo con scarico di tiro integrato.
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180
Cavo flessibile e robusto per il collegamento di nodi Industrial Ethernet, progettato per l'industria dei generi alimentari.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


