SIEMENS - SIE6XV18815AH10 IE ROBUST CONNECTING CABLE 1M - 6XV18815AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855846
Artikelnummer
SIE6XV18815AH10
Herstellernummer
6XV18815AH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
69 %
- Preconfezionato con 2 connettori M12 (D-coded)
- Lunghezza: 1m
- Grado di protezione: IP65/67/69
- Cavo AWG22 per un collegamento affidabile
- Superiore alla Categoria 5(Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Resistenza all'acqua e alle intemperie
- Resistenza ai microbi e agli agenti chimici
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
- Contatto elettrico affidabile e scarico di tiro integrato
- Adatto per l'uso in ambienti estremi dell'industria alimentare e voluttuaria
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo di collegamento robusto e flessibile con grado di protezione IP69 è progettato per l'industria dei generi alimentari, garantendo un collegamento rapido e senza errori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


