SIEMENS - SIE6XV18785TH50 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 5 M) - 6XV18785TH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grün
Schutzmantel - Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857802
Artikelnummer
SIE6XV18785TH50
Herstellernummer
6XV18785TH50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- 1x connettore M12 (x-coded) con uscita cavo a 180 gradi
- 1x connettore RJ45 con uscita cavo a 180 gradi
- Lunghezza: 5,0 metri
- 8 fili nel cavo
- Connessioni sicure e stabili per le applicazioni di rete industriale
- Design flessibile per facilitare l'installazione in spazi ristretti
- Predisposto per uso immediato, risparmiando tempo nella configurazione
IE TP Cord M12-180/RJ45-180
Il IE TP Cord M12-180/RJ45-180 è un cavo flessibile preconfezionato con connettori M12 e RJ45, progettato per garantire connessioni affidabili in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie