SIEMENS - SIE6XV18785TH20 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 2 M) - 6XV18785TH20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grün
Außendurchmesser ca. - 6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169857789
Artikelnummer
SIE6XV18785TH20
Herstellernummer
6XV18785TH20
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %
Ie Tp Cord M12-180/rj45-180
Cavo flessibile preconfezionato con connettori M12 e RJ45 per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- 1x connettore M12 (X-coded) uscita cavo 180 gradi
- 1x connettore RJ45; 180 gradi uscita cavo
- lunghezza 2,0m
- cavo con connettore flessibile (a 8 fili)
- preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded, uscita cavo a 90°
- 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°
Vantaggi per il cliente:
- Facile integrazione in applicazioni industriali.
- Comodità dei cavi preconfezionati.
- Flexibilità grazie ai connettori flessibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


