SIEMENS - SIE6XV18785HN80 IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 80 M) - 6XV18785HN80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169858052
Artikelnummer
SIE6XV18785HN80
Herstellernummer
6XV18785HN80
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Con 2 connettori M12 (X-coded)
- Lunghezza di 80,0m
- Grado di protezione IP65/IP67
- Immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000/10000 Mbit/s)
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Messa in servizio rapida e testata in fabbrica
- Piccolo diametro del cavo per una posa semplice
- Facilita il collegamento di apparecchiature terminali
- Garantisce alta protezione contro polvere e acqua
- Permette una messa in servizio rapida senza errori
- Ideale per utilizzi nel settore automobilistico
Ie Tp Cord M12-180/M12-180
IE TP Cord M12-180/M12-180 enables simple connection of terminal devices with M12 connection, designed for industrial Ethernet systems with high protection ratings.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie