SIEMENS - SIE6XV18785HH30 IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 3M) - 6XV18785HH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856324
Artikelnummer
SIE6XV18785HH30
Herstellernummer
6XV18785HH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Connessione M12 X-coded
- Lunghezza: 3,0 m
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Supporta velocità di rete: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Assenza di silicone
- Cavi patch confezionati e testati in fabbrica
- Piccolo diametro del cavo per una posa semplice
- Facilita il collegamento di apparecchiature terminali
- Impiego sicuro nell'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura
- Messa in servizio rapida e senza errori
Ie Tp Cord M12-180/M12-180
Il IE TP Cord M12-180/M12-180 è progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione M12 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


