Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785BN30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 30M) - 6XV18785BN30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169856263

Artikelnummer

SIE6XV18785BN30

Herstellernummer

6XV18785BN30

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    IE FC Flexible GP 4x2 Cable preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 X 2; lunghezza 30m, designed for connecting Industrial Ethernet nodes with RJ45 interface and suitable for dynamic machine environments.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP20/30
    • Velocità di trasmissione di 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Assenza di silicone, idoneità all'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per collegamenti rapidi e senza errori
    • Doppio schermo per ridurre i disturbi
    • Categoria 6 (Cat6a) secondo lo standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti affidabili e rapidi per nodi/partner terminali
    • Idoneo per ambienti di produzione dinamici con continui movimenti
    • Rete insensibile ai disturbi per una maggiore stabilità
    • Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie