SIEMENS - SIE6XV18785BN20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 20M) - 6XV18785BN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856249
Artikelnummer
SIE6XV18785BN20
Herstellernummer
6XV18785BN20
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Grade of protection: IP20/30
- Transmission speed: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Length: 20m
- Category: 6 (Cat6a) according to ISO/IEC 11801 and EN 50173
- Dual shielding cables for disturbance immunity
- Reliable electrical contact of the shield with integrated pull relief
- Silicone-free design suitable for automotive industry applications (e.g., in painting lines)
- Preconfigured AWG22 cables for rapid and error-free connection
- Enhanced reliability with a stable electrical connection
- Allows for flexible installation in moving parts of machines
- Improved network performance with high-speed transmission capabilities
- Reduced installation time through preconfigured cables
- Suitable for demanding industrial environments with minimal interference
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180
Il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo alte velocità di trasmissione e protezione IP20/30.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


