SIEMENS - SIE6XV18785BN10 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 10M) - 6XV18785BN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4019169856225
Artikelnummer
SIE6XV18785BN10
Herstellernummer
6XV18785BN10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Lunghezza: 10,0 m
- Assenza di silicone, adatta per l'industria automobilistica
- Collegamento tramite cavi AWG22 preconfezionati
- Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Rete insensibile ai disturbi grazie al doppio schermo
- Scarico di tiro integrato e contatto elettrico affidabile dello schermo
- Collegamento rapido e senza errori di nodi terminali.
- Idoneo per utilizzi in catene portacavi e ambienti in movimento.
- Elevata affidabilità e resistenza ai disturbi elettromagnetici.
- Consente un'integrazione facile e sicura nell'industria automobilistica.
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180
Il cavo connettore IE FC RJ45 è progettato per collegare nodi di rete Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, fornendo una trasmissione di alta velocità e resistenza in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


